| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-84596065 Herst.-Nr.: 10340001 EAN/GTIN: 4011334172390 |
| |
|
| | |
| Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen GA Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Bronze | | Material | Aluminium | | Produktdesign | konventionell | | Markenkompatibilität | Berker | | Kompatibilität | Arsys | | Buchsen-Typ | TAE | | Anzahl Fassungen | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung bronze |
| | |
| |