Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays BASTIAN Gartentisch Weiß Rechteckige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays BASTIAN Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Relaxdays BASTIAN Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Relaxdays BASTIAN Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Relaxdays BASTIAN Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Relaxdays BASTIAN Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Relaxdays BASTIAN Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Relaxdays BASTIAN Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84505543
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025998455
EAN/GTIN:
     4052025998455
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch rund
Klappbarer Tisch für den Garten
Die wetterfesten Gartenmöbel der BASTIAN-Serie sind aus hochwertigem Kunststoff in Rattan-Optik hergestellt. Der Klapptisch eignet sich sowohl für den Outdoor- als auch Indoor-Bereich. Nutzen Sie ihn als praktische Ablagefläche im Garten oder in der Wohnung. Die rechteckige Variante ist der perfekte Esstisch für Grillparties oder den Campingurlaub. Alle Gartentische verfügen über ein stabiles Stahlgestell. Aufgrund ihrer Klappfunktion lassen sie sich sehr schnell aufbauen und platzsparend im Keller oder in der Garage verstauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Stahl
Tischplattenform
Rechteckige Form
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Sockelbeine Typ
H-Beine
Faltbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Montage erforderlich
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1215 mm
Tiefe
615 mm
Höhe (min)
45 mm
Höhe (max)
740 mm
Gewicht
8100 g
Weitere Suchbegriffe: gartentisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.