Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech MI-008 ITX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech MI-008 ITX Schwarz
Inter-Tech MI-008 ITX Schwarz
Inter-Tech MI-008 ITX Schwarz
Inter-Tech MI-008 ITX Schwarz
Inter-Tech MI-008 ITX Schwarz
Inter-Tech MI-008 ITX Schwarz
Inter-Tech MI-008 ITX Schwarz
Inter-Tech MI-008 ITX Schwarz
Inter-Tech MI-008 ITX Schwarz
Inter-Tech MI-008 ITX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80427594
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881332
EAN/GTIN:
     4260455645362
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
MI-008 ITX – klein aber Oho! Trotz seiner kompakten Größe, bietet Ihnen dieses Mini-ITX Gehäuse die Möglichkeit, ein externes 5,25" (DVD/CD) zu verbauen. Durch abnehmen des u-förmigen Deckels können alle Komponenten einfach und bequem montiert werden. Gitteröffnungen an den Seiten des Deckels sowie an der Rückseite des Gehäuses, ermöglichen einen konstanten Luftstrom, der dem eingebauten Equipment eine gute Kühlung bietet. Das Gehäuse bietet die Möglichkeit, ein SFX-Netzteil einzubauen. Frontanschlüsse mit 2x USB 3.0 und HD-Audio runden das positive Bild des Gehäuses ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
2510 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der externen 5,25
1
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
40 mm
Max Grafikkarten-Länge
270 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
2030 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
SFX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.