Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Selection Handtuchhalter Chrom Wand-montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Selection Handtuchhalter Chrom Wand-montiert
GROHE Selection Handtuchhalter Chrom Wand-montiert
GROHE Selection Handtuchhalter Chrom Wand-montiert
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80420815
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     41068000
EAN/GTIN:
     4005176578304
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Klopapierhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Chrom
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
41068DA0
ab € 54,41*
Ähnlich
Grohe
41068DL0
ab € 58,26*
Ähnlich
Grohe
41068GL0
ab € 54,73*
Ähnlich
Grohe
41068GN0
ab € 58,32*
Ähnlich
Grohe
41068A00
ab € 54,65*
Ähnlich
Grohe
41068AL0
ab € 58,31*
Ähnlich
Grohe
41068EN0
ab € 58,37*
Ähnlich
Grohe
41068BE0
ab € 54,74*
Ähnlich
Grohe
41068DC0
ab € 49,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.