| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-80364147 Herst.-Nr.: 11827 EAN/GTIN: 4043619118274 |
| |
|
| | |
| Dieser Steckdosen Schalter von Delock kann per Taster oder WLAN gesteuert werden. Mit der installierten Tasmota Firmware lässt sich der Schalter einfach in vorhandene Systeme zur Heimautomation, IoT oder M2M einbinden. Mit Hilfe des Webinterfaces kann die Steckdose geschaltet werden, ohne auf die Cloud oder eine App angewiesen zu sein. Überwachung des Energieverbrauchs Auf einen Blick kann der aktuelle Energieverbrauch an der Steckdose ermittelt werden. So können Energieeffizienz und Kosten bewertet werden, und ungewöhnliche Betriebszustände können erkannt werden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 45 mm | | Durchmesser | 51 mm | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85366990 | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | | Anzahl Fassungen | 1 | | Unterstützte Stecker-Typen | CEE 7/4 | | WLAN | Ja | Energie | Nennspannung | 230 V | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |