Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80258659
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012208046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.8 mm
Breite
3.2 mm
Höhe
1.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0713*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,0706
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.