Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 225.020 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 225.020 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2 A
ESKA 225.020 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80254835
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     225.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
2 A
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gehäusematerial
Messing, Keramik
Schaltleistung
150 A
Produktfarbe
Messing, Weiß
Zertifizierung
MIL-STD-202G, IEC 60127-4, UL 248-14, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.1 mm
Höhe
4.45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.