Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 815012 Schraube/Bolzen 13 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 815012 Schraube/Bolzen 13 mm
Toolcraft 815012 Schraube/Bolzen 13 mm
Toolcraft 815012 Schraube/Bolzen 13 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80251927
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     815012
EAN/GTIN:
     4016138317787
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Kopfform
Rundkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.