Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02009-001 Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02009-001 Überwachungskamerazubehör Linse
Axis 02009-001 Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80153613
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02009-001
EAN/GTIN:
     7331021070714
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
IR-Objektive
Kameraobjektiv
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Merkmale
Typ
Linse
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
P3925-R P3935-LR
Bildsensor
Objektivanschluss
M12
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Blende (relative Öffnung)
1,8
Bildwinkel, horizontal
40 °
Bildwinkel, vertikal
22 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.