Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T33G IP-Telefon Grau 4 Zeilen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink SIP-T33G IP-Telefon Grau 4 Zeilen LED
Yealink SIP-T33G IP-Telefon Grau 4 Zeilen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80088290
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301046
EAN/GTIN:
     6938818306073
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
AGC, AJB, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab, PLC, VAD
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Bildschirm
Display
LED
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
4
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
9560 g
Paketgewicht
10520 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.