Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 508TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 508TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Red Lion 508TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79870117
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     508TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, ICES-003, CE, UL, EN 60079-0/15 ATEX, GOST-R, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
DC input Spannung
10 - 30 V
Eingangsstrom
0.2 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Durchgang
1600 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
2.1 µs
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,97*
€ 1.013,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,90*
€ 1.004,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,06*
€ 968,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,40*
€ 947,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,48*
€ 908,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.