Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion SL-6ES-4ST Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion SL-6ES-4ST Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot
Red Lion SL-6ES-4ST Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79868325
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     SL-6ES-4ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC part 15, ICES-003; EN61000-6-2/4
Zertifizierung
UL508 / CSA C22.2/142; EN61010-1, CE, RoHS, WEEE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Multi-Modus
Transmissionsentfernung (max)
4 km
Wellenlänge
1310 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.5 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
106.7 mm
Gewicht
170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 10000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
10 - 30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Energieschutzeigenschaften
Umgekehrte Polarität
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1024 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
3.2 Gbit/s
Wartezeit (10-100 Mbps)
5 µs
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,61*
€ 411,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,12*
€ 327,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.