Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 308TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 308TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Red Lion 308TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79860864
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     308TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, UL 1604 CLASS I, DIV 2, GROUPS A,B,C,D,T4A, EN61000-6-2,4, EN61000-4-2,3,4,5,6, EN55011, ABS, GOST-R, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
340 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
DC input Spannung
10 - 30 V
Eingangsstrom
0.25 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,39*
€ 735,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,80*
€ 722,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,05*
€ 695,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,00*
€ 678,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,16*
€ 640,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.