Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 1005TX Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 1005TX Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Red Lion 1005TX Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Red Lion 1005TX Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79860829
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     1005TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Link
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC/CE (CFR 47, Part 15, Subpart B, Class A)<br />EN 61000-6-2/4, IEC 61000-4-2/3/4/5/6<br />EN 55011, ICES-003,UL Class I, T4UL 508, ANSI/ISA-12.12.01-2013, cUL: C22.2 No. 14-M05, C22.2 No. 213-M1987 Class I Rail: EN 50155, EN 50121, EN 61373 ABS, DNV-GL, RoHS, IEEE 1613,NEMA TS1/TS2
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
10 - 30 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1000 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-T,1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5,Cat5e
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,65*
€ 599,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,62*
€ 590,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,39*
€ 563,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,59*
€ 540,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,71*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.