Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 305FX-ST Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 305FX-ST Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Red Lion 305FX-ST Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79860419
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     305FX-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
FCC, UL508, ANSI/ISA, C22.2, CE, GOST-R, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Lichtwellenleiter
Transmissionsentfernung (max)
2 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
340 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
DC input Spannung
10 - 30 V
Eingangsstrom
0.25 A
Datenübertragung
Durchgang
1000 Mpps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5
Vollduplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,88*
€ 767,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,37*
€ 746,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,89*
€ 719,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,79*
€ 704,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,84*
€ 676,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.