Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Gigantus V2 - Large Gaming-Mauspad Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Gigantus V2 - Large Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
Razer Gigantus V2 - Large Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
Razer Gigantus V2 - Large Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
Razer Gigantus V2 - Large Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79750709
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ02-03330300-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419318545
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
GEWOBEN FÜR GESCHWINDIGKEIT, ENTWICKELT FÜR KONTROLLE
Wenn du viel Platz für deine Moves im Spiel brauchst, dann kommst du mit dem Razer Gigantus V2 ganz groß raus. Als weiches Gaming-Mauspad mit einer texturierten Oberfläche aus Mikrofasergewebe ist es ideal, um dich bei deinen flüssigen Moves und beim pixelgenauem Zielen zu unterstützen.

MACH'S ZU DEINEM DING MIT RAZER CUSTOMS
Erschaffe dein eigenes, unverwechselbares Razer Gigantus V2-Design oder verleihe deinem Mauspad mit deinem Gamertag und Gamedesign deiner Wahl deinen ganz persönlichen Touch.

Jetzt ausprobieren! Gib dein Gamer Tag hier ein.

BIS GRÖSSE 3XL
Unsere Größe 3XL, die einen ganzen Tisch abdecken kann, ist ideal für alle, die mit weniger DPI spielen, ein größeres Gaming-Mauspad bevorzugen oder einfach mehr Platz für ihre Moves brauchen. Darüber hinaus sind auch noch 3 weitere Größen erhältlich, die perfekt für eine Vielzahl weiterer Layouts sind.

TEXTURIERTE STOFF-OBERFLÄCHE AUS MIKROFASERGEWEBE
Das Gewebe ist optimiert für alle Maus-Sensoren für pixelgenaues Tracking und perfekte Reaktionszeiten, damit deine Maus noch schneller über das Pad gleitet und dir schnelle, flüssige Bewegungen ermöglicht.

DICKER, HOCH VERDICHTETER SCHAUMSTOFF MIT RUTSCHFESTER UNTERSEITE
Mit 3 mm (M & L) bzw. 4 mm (XXL & 3XL) Dicke bleibt dieses Gaming-Mauspad auch auf unebenen Untergründen schön glatt und verrutscht dank der gummierten Unterseite auch dann nicht, wenn's mal wieder hektisch wird. Dank seiner Dicke und Robustheit ist das Mauspad nicht nur eine sichere Grundlage für konsistente Mausbewegungen, sondern stützt während des Spielens auch noch das Handgelenk.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
494 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Eingebautes Ladegerät
Ja
Anti-Wicklungskanten
Ja
Anti-statische Beschichtung
Ja
Komfortables Design
Ja
Größe
L
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
356 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.