Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-HTB600 Schwarz 2.1 Kanäle 360 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SC-HTB600 Schwarz 2.1 Kanäle 360 W
Panasonic SC-HTB600 Schwarz 2.1 Kanäle 360 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79746329
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-HTB600EG-K
EAN/GTIN:
     5025232910755
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Heimkino Lautsprechersystem
Lautsprecher PC
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
360 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS 96/24, DTS Digital Surround, DTS Virtual:X, DTS-ES, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Surround, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch Soundbar
30 W
Stromverbrauch Subwoofer
36 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Bluetooth-Version
5.0
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB Anschluss
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
160 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
962 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
56 mm
Gewicht Soundbar
3300 g
Breite des Subwoofers
191 mm
Tiefe des Subwoofers
385 mm
Höhe des Subwoofers
413 mm
Tieftönergewicht
8400 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie
200 W
Bass-Reflex
Ja
Bass-Justage
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,82*
€ 459,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,62*
€ 412,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.