Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire C3225 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire C3225 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
POLY Blackwire C3225 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79744238
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     209751-201
EAN/GTIN:
     0017229173170
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Erstklassiger Sound, der nicht die Welt kostet

Die Blackwire 3200 Series bietet beste Audioqualität in einem Headset das für Unternehmensanforderungen geschaffen wurde. Und was noch besser ist: Dieses Gerät wollen die Mitarbeiter tragen – sodass sich Ihre Investition auch auszahlt. An dem schlanken Design und dem flexiblen Mikrofonarm für eine individuelle Passform gibt es nichts auszusetzen. Dazu perfekter Klang und tolles Design. Genießen Sie die hohe Audioqualität, die Sie von Poly erwarten.

Ausgezeichnete Klangqualität

Genießen Sie ein herausragendes Klangerlebnis – ideal für Sprache, Musik und Multimedia. Die Blackwire 3200 Series bietet PC-Breitband, Noise Cancelling-Mikrofon und HiFi-Stereo-Sound. Die dynamische EQ-Funktion optimiert die Anrufqualität und passt die Einstellungen automatisch an, wenn Sie Multimedia-Inhalte hören.

Erweiterte Verbindungen

Ideal für die Anrufverwaltung mit Ihrem PC, Mobiltelefon oder Tablet-PC. Kombinieren Sie den Komfort und die Langlebigkeit eines schnurgebundenen Headsets mit größerer Flexibilität – und das zum Einsteigerpreis. Die Modelle C3215/C3225 bieten zudem einen 3,5 mm-Anschluss für schnurlose Geräte.

Tragekomfort rund um die Uhr und Mobilität

Entspannen Sie sich, während Sie telefonieren, denn Ihr Headset ist sicher. Der leichte Kopfbügel aus Metall ist strapazierfähig und bietet einen bequemen Sitz. Kunstleder-Ohrkissen, faltbar zum besseren Transport. Es wird sogar mit einem praktischen Etui geliefert (C3215/C3225), damit Sie es überall hin mitnehmen können.

Einfache Installation

Mit der einfachen Bereitstellung und den anpassbaren Einstellungen können Sie alle Beteiligten schnell an Bord holen. Mit Plantronics Hub für Desktops können Sie Sprache und Funktionen auswählen und die aktuelle Firmware hält Ihr Gerät auf dem neuesten Stand. Plantronics Manager Pro bietet IT-Teams Remote-Management, Headset-Bestands- und Nutzungsüberwachung.

Entwickelt für Kompatibilität

Alle Poly USB Contact Center-Lösungen sind mit den beliebtesten Sprachplattformen kompatibel – wir arbeiten einfach. Poly-Lösungen bieten Ihnen und Ihren Kunden eine hervorragende Audioqualität – unabhängig von Ihrer Plattform.

Blackwire 3200 – Funktionen
1. Clevere UC-Umstellung


Steigen Sie ein bei UC – mit einem innovativen (und preisgünstigen) Headset-Design. Die Blackwire 3200-Serie bietet professionelle Klangqualität sowie widerstandsfähiges und komfortables Design und ist damit eine kompromisslose, budgetfreundliche Lösung für Unternehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
121 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabelfarbe
Rot
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.