Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics TP-583T AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics TP-583T AV-Sender Schwarz
Kramer Electronics TP-583T AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79560325
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     50-80023090
EAN/GTIN:
     7291063085148
Suchbegriffe:
HDMI Extender
kramer hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Eingang
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
120 x 71.5 x 24.4 mm
Gewicht Transmitter
300 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Betriebsspannung (Sender)
12 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
480 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Audio-System
Stereo
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Aluminium
Baudrate
115.2 Kbit/s
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Zertifizierung
WEEE, CE, RoHs, UL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,44*
€ 432,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,98*
€ 421,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,25*
€ 396,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.