Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NPOS - to be sold with Server only - 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NPOS - to be sold with Server only - 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
DELL NPOS - to be sold with Server only - 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79450635
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BJRW
EAN/GTIN:
     5397184456750
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 1.2TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.