Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skullcandy Sesh Evo Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skullcandy Sesh Evo Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Skullcandy Sesh Evo Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79335319
Hersteller:
     Skullcandy
Herst.-Nr.:
     S2TVW-N896
EAN/GTIN:
     810015589328
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
DER SESH MACHT FREUDE. DIR AUCH? Mit dem Sesh Evo ist absolut kabelloses Hören einfacher als je zuvor. Längere Akkulaufzeit, beeindruckende Steuerfunktionen und unser Garantieversprechen „Fearless Use Promise®" – Worauf wartest du noch? STUNDENLANGES DURCHHALTEVERMÖGEN. Die Ohrhörer halten bis zu 5 Stunden, und das Ladeetui bietet ausreichend Saft für 3 Ladevorgänge, bevor du wieder eine Steckdose brauchst. Außerdem liefert die Rapid Charge-Technologie bereits nach den ersten 10 Minuten des Ladevorgangs 2 Stunden Wiedergabezeit. WASSERFEST UND SORGENFREI. Der Sesh Evo ist schweiß-, wasser- und staubresistent (IP55). Und mit dem Skullcandy-Garantieversprechen „Fearless Use Promise®“, gibt’s vergünstigten Ersatz, wenn einem deiner Ohrhörer oder dem Etui etwas zustoßen sollte. NIE WIEDER DEINE OHRHÖRER VERLIEREN – MIT TILE. Mit der integrierten Tile-Technologie (und der Tile-App) wird die Suche nach einem verlorenen Ohrhörer zum Kinderspiel. KINDERLEICHT ZU KOPPELN UND ZU BEDIENEN. Raus aus der Packung und rein in die Ohren! Der Sesh Evo macht‘s dir besonders leicht. Die Ohrhörer wechseln beim ersten Einschalten automatisch in den Kopplungsmodus. Danach verbinden sie sich automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät. Umfassende Steuerfunktionen ermöglichen die Anpassung der Lautstärke, das Überspringen von Titeln, das Annehmen von Anrufen, die Aktivierung des Sprachassistenten und sogar die Auswahl verschiedener EQ-Modi, ganz ohne dabei jemals dein Smartphone in die Hand zu nehmen. Wir verbringen Hunderte von Stunden damit, jedes Skullcandy Produkt in unserer Zentrale in Park City, Utah zu entwerfen, zu testen und zu perfektionieren. Aber unsere Ingenieure sind keineswegs typische Industrietechniker in Laborkitteln. Sie sind Musikliebhaber, die für das Abenteuer leben. Und sie wissen genau wie du, was es bedeutet, ständig auf Achse zu sein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.1 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
25.6 mm
Gewicht
63.5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
78.6 x 34.5 x 38.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
130 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
6 mm
THD, totalklirren
3 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Operationsschlüssel
Bluetooth-Pairing, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.