Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 22031-04 Sammelmappe Karton Schwarz A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 22031-04 Sammelmappe Karton Schwarz A4
Pagna 22031-04 Sammelmappe Karton Schwarz A4
Pagna 22031-04 Sammelmappe Karton Schwarz A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79195494
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22031-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Die zweiteilige Präsentationsmappe Perfect ist ideal zur Weitergabe besonders wichtiger Dokumente wie Angebote oder Preislisten. Der Einband aus satiniertem Premium-Karton macht die Mappe besonders stabil. Zwei Dreiecktaschen halten lose Unterlagen sicher fest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Präsentationsmappe
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächentyp
Satin
Ausrichtung
Porträt
Taschenanzahl
2 Taschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22031-02
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.