Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia OC 1000 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia OC 1000 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Olympia OC 1000 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Olympia OC 1000 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Olympia OC 1000 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79118964
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6022
EAN/GTIN:
     4030152060221
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
OC 1000 IP Außenkamera - Kablellose IP-Kamera mit Tuya App-Steuerung (iOS, Android) - Batteriebetrieb mit 4xAA Batterien (nicht im Lieferumfang) - Batterielaufzeit bis zu 3 Monate - Datenverbindung über WLAN - Audio und Video Intercom-Funktion - Bewegungserkennung über PIR-Sensor - Nachtsicht mit IR-LED mit bis zu 8 Metern
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
8 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
76.5 mm
Gewicht
120 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
120 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
80 m
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Funkfrequenz
2400 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.