Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boompods POWERBOOM X10 Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boompods POWERBOOM X10 Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz, Grau
Boompods POWERBOOM X10 Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz, Grau
Boompods POWERBOOM X10 Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz, Grau
Boompods POWERBOOM X10 Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79066738
Hersteller:
     BOOMPODS
Herst.-Nr.:
     PBXDGR
EAN/GTIN:
     5081304397916
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
210 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Aufladekompatibilität
Diktiergerät, Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Headphones/Headset, MP3/MP4, Handy/Smartphone, Tragbarer Lautsprecher, Smartwatch, Tablet
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
AC, USB
USB Power Delivery
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.