Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx Periduo-505 Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx Periduo-505 Tastatur USB Schwarz
Perixx Periduo-505 Tastatur USB Schwarz
Perixx Periduo-505 Tastatur USB Schwarz
Perixx Periduo-505 Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78496836
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIDUO-505B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
436 x 213 x 39 mm
Tastaturgewicht
839 g
Produktabmessungen (B x T x H)
61 x 124 x 77 mm
Mausgewicht
304 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
5
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Trackball
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Eingabegerät
Scroll-Rad
Tastatur Formfaktor
Mini
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.