Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker Motor 93500321 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hacker Motor 93500321 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Hacker Motor 93500321 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Hacker Motor 93500321 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77480828
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     H93500321
EAN/GTIN:
     4250320256427
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Hochwertige, leichtgewichtige und belastbare LiPo-Zellen fertig mit XT60-Steckersystem verlötet.

Perfekt geeignet für Modelle mit moderater Strombelastung bei denen auf minimales Gewicht Wert gelegt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Hacker Motor
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Pink
Gleichgewichtsverbinder
XH
Batterievebinder
XT60
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
232 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
38.9 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.