Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker Motor 92400331 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hacker Motor 92400331 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Hacker Motor 92400331 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Hacker Motor 92400331 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77480804
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     92400331
EAN/GTIN:
     4250320256335
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Die ECO-X Zellen sind mittlerweile tausendfach bewährt und bilden die perfekte Balance zwischen Belastbarkeit, Gewicht und Lebensdauer.

Der Akku ist fertig verlötet mit dem XT60-Steckersystem und eignet sich perfekt für den rauen Alltagseinsatz.

Einsetztbar in allen Flug- oder Schiffsmodell sowie im R/C-Car-Bereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Hacker Motor
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Pink
Gleichgewichtsverbinder
XH
Batterievebinder
XT60
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
180 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
26.6 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.