Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC SIGNAL M23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC SIGNAL M23
Lapp EPIC SIGNAL M23
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77390345
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73002716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
12
Spannung
100 V
Nennstrom
7 A
Produktfarbe
Braun
Material
Metall
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,39*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
72004000
€ 3,744*
Sonstiges
Lapp Kabel
44420037
€ 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.