Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G2 CU34G2/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G2 CU34G2/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76978968
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     CU34G2/BK
EAN/GTIN:
     4038986116992
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Gebogener 34"-Gaming-Monitor mit 100 Hz, 1ms Reaktionszeit und 21:9 Breitbildauflösung
Der CU34G2 bietet ein unglaubliches Gaming-Erlebnis, das von der WQHD-Auflösung profitiert. Genießen Sie Ihre Spiele auf dem gebogenen 34"-Monitor, durch den sie noch detaillierter und überzeugender wirken. Dank seiner erstaunlich niedrigen Reaktionszeit von 1ms, FreeSync und 100 Hz Aktualisierungsrate eignet er sich auch gut für schnelle Action-Games.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 100 Hz
Schnellladung
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
399159
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
903 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
548 mm
Paketgewicht
9470 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-32 - 32 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
4
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
808.34 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
132.37 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
398.16 mm
Gewicht (mit Ständer)
8000 g
Breite (ohne Standfuß)
808.34 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367.45 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6500 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
39 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
41 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
True
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
sRGB-Abdeckung (min.)
92 %
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3440 x 1440
Seitenverhältnis
21:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 146 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
333.72 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.4 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
124 %
NTSC Abdeckung (typisch)
85 %
Adobe RGB-Abdeckung
92 %
Bildschirmkrümmung
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,40*
€ 509,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,25*
€ 509,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,06*
€ 499,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,85*
€ 492,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,57*
€ 446,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.