Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 146692 Wandbeleuchtung Chrom GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 146692 Wandbeleuchtung Chrom GU10
SLV 146692 Wandbeleuchtung Chrom GU10
SLV 146692 Wandbeleuchtung Chrom GU10
SLV 146692 Wandbeleuchtung Chrom GU10
SLV 146692 Wandbeleuchtung Chrom GU10
SLV 146692 Wandbeleuchtung Chrom GU10
SLV 146692 Wandbeleuchtung Chrom GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76929563
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     146692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Hochvolt-Displayleuchte für Wandmontage der DIO FLEX PLATE Serie bei der Rosette und Kopf über einen Flexarm verbunden sind. Durch den montierten Schalter ist die individuell ausrichtbare Leuchte für viele Anwendungen geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Als Alternative ist eine LED Version verfügbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
Gesamtleistung
50 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
528 mm
Gewicht
430 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005312
ab € 22,25*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
151049
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.