Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 479-77 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 479-77 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-77 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-77 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-77 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-77 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-77 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-77 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-77 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76845590
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     479-77
EAN/GTIN:
     7391482021304
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Bernstein
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Tragbar
Ja
Befestigungstyp
Hart
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Gelb
Spannung
3.2 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
520 mm
Breite
70 mm
Tiefe
140 mm
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Stromstärke
0.02 A
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
6 h
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.