| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-76753749 Herst.-Nr.: LA6-5DTNUB-RYGBC EAN/GTIN: 4938766010109 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Arbeitsspannung | 24 V | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Technische Details | Typ | Fixed | | Diffuser Farbe | Mehrfarbig | | Platzierung | Indoor | | Lampentyp | LED | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Produktfarbe | Silber | | Zertifizierung | EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS (EN 50581), UL508, CSA-C22.2 No. 14, FCC 15 B A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlichtmodul Signalsäule, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, alarm summer 24v, alarm summer |
| | |
| |