| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-76753735 Herst.-Nr.: LA6-5DTNUN-RYGBC EAN/GTIN: 4938766010116 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Arbeitsspannung | 24 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 90 °C | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Technische Details | Typ | Fixed | | Diffuser Farbe | Mehrfarbig | | Platzierung | Drinnen | | Lampentyp | LED | | Formfaktor | Rund | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Produktfarbe | Silber | | Zertifizierung | EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS (EN 50581), UL508, CSA-C22.2 No. 14, FCC 15 B A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65 |
| | |
| |