Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64069 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64069 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64069 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64069 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64069 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64069 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74915861
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64069
EAN/GTIN:
     4043619640690
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
USB Controller
Diese Konverter von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 PCIe NVMe SSD im 2280, 2260 und 2242 Format und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden.

Ideales Testequipment
Aufgrund des USB-A Steckers und des direkten Einbaus der SSD auf der Platine, ohne Gehäuse, kann der Konverter von Delock hervorragend als Testequipment engesetzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
NVMe
Ja
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
6 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.