Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 7CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 7CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek 7CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek 7CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331362
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     7CPR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Höhe
16 mm
Länge (mm)
138 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A00CF
ab € 5,59*
Zubehör
Idealtek
A242CP
ab € 6,39*
Zubehör
Idealtek
A259SV
ab € 7,64*
Zubehör
Idealtek
A3CP
ab € 6,43*
Zubehör
Idealtek
A7CF
ab € 5,50*
Zubehör
Idealtek
A7CP
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.