Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB-C auf 4K HDMI® Adapter mit USB-A und Stromzufuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G USB-C auf 4K HDMI® Adapter mit USB-A und Stromzufuhr
C2G USB-C auf 4K HDMI® Adapter mit USB-A und Stromzufuhr
C2G USB-C auf 4K HDMI® Adapter mit USB-A und Stromzufuhr
C2G USB-C auf 4K HDMI® Adapter mit USB-A und Stromzufuhr
C2G USB-C auf 4K HDMI® Adapter mit USB-A und Stromzufuhr
C2G USB-C auf 4K HDMI® Adapter mit USB-A und Stromzufuhr
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331177
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82116
EAN/GTIN:
     757120821168
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Der USB-C auf HDMI® Adapter mit USB-A und Stromzufuhr erweitert die Verbindungsmöglichkeiten durch HDMI-, USB-C- und USB-A-Ports zum Anschluss von Peripheriegeräten an einen USB-C-Port. Dieser Hub verbindet USB-C- oder Thunderbolt 3-fähige Laptops, Tablets oder Desktop-Computer und verfügt über USB-C-Stromzufuhr, wodurch er sich ausgezeichnet zum Aufladen mobiler Geräte oder Übertragen von Daten im Büro oder unterwegs eignet.

Praktisch
Schließen Sie diesen Hub an und zeigen Sie 4K HDMI Audio-/Video-Inhalte an, bei gleichzeitigem Anschluss an das Stromnetz, um sicherzustellen, dass ein Laptop, Tablet oder Smartphone mit USB-C immer voll geladen ist. Des Weiteren können Sie Daten leicht und schnell übertragen. Benutzen Sie dazu die mitgelieferten USB-C- und USB-A-Ports, die rückwärtskompatibel sind mit USB 2.0. Insgesamt ist dieser Hub eine leichtgewichtige, tragbare und einfache Option für eine Übertragung von Video und Daten, immer bei voll geladenem Akku.

Leistungsstark
Ladefähigkeit von bis zu 100 W zum angeschlossenen Gerät und Übertragungsrate bis zu 5 Gb/s bei einem Anschluss an den USB-C- oder USB-A-Port. Der HDMI-Port unterstützt Auflösungen bis 4 K bei 30 Hz mit einer Bandbreite von 10,2 Gb/s.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
132 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Sonstige Funktionen
Maximale Betriebstemperatur
45 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Zertifizierung
FCC, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.