Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0058762768 Lötkolben/-station Zubehör Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0058762768 Lötkolben/-station Zubehör Schlauchanschluss
Weller T0058762768 Lötkolben/-station Zubehör Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74301299
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058762768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schlauchanschluss
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058762772
ab € 27,50*
Zubehör
Weller Tools
T0058762036
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.