Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI-EAC Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-EAC Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Techly IDATA HDMI-EAC Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Techly IDATA HDMI-EAC Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73400015
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI-EAC
EAN/GTIN:
     8051128107043
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
175 g
Energie
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RAEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Video
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.