| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-73388713 Herst.-Nr.: ICOC HDMI2-4-EXT010 EAN/GTIN: 8051128106831 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Händler-Code | 106831 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 68 g | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | 3D | Ja | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 1080i, 1080p, 2160i, 2160p | | Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | HDMI Ethernet-Kanal | Ja | | HDCP | Ja | | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | | Datenübertragungsrate pro Kanal (max.) | 3.4 Gbit/s | | Bandbreite | 340 MHz | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | AWG Kabelgröße | 30 | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Anzahl der Schutzschichten | 2 | | Kabelschirmung | Alu-Abdeckfolie | | Zertifizierung | CE, UL, RoHS | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |