Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Biostar X470GTQ Motherboard AMD X470 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar X470GTQ Motherboard AMD X470 Socket AM4 micro ATX
Biostar X470GTQ Motherboard AMD X470 Socket AM4 micro ATX
Biostar X470GTQ Motherboard AMD X470 Socket AM4 micro ATX
Biostar X470GTQ Motherboard AMD X470 Socket AM4 micro ATX
Biostar X470GTQ Motherboard AMD X470 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73315341
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     X470GTQ
EAN/GTIN:
     4712960682207
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket AM4
Kompatible Prozessoren
AMD A, AMD Athlon, AMD Athlon X4, AMD Ryzen 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen, AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Racing GT FLY.NET BullGuard
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD X470
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
238 mm
BIOS
Clear CMOS-Jumper
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
S/PDIF aus Stecker
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8118AS
Sonstige Funktionen
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID Level
0,1,10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2667,2933,3200 MHz
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, mainboard biostar, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.