Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock X570 Taichi AMD X570 Sockel AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock X570 Taichi AMD X570 Sockel AM4 ATX
Asrock X570 Taichi AMD X570 Sockel AM4 ATX
Asrock X570 Taichi AMD X570 Sockel AM4 ATX
Asrock X570 Taichi AMD X570 Sockel AM4 ATX
Asrock X570 Taichi AMD X570 Sockel AM4 ATX
Asrock X570 Taichi AMD X570 Sockel AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72513003
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBA83-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4717677338683
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
AMD
Grafikkarte
Radeon Vega
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Software - ASRock Polychrome SYNC - ASRock XFast LAN UEFI - ASRock Full HD UEFI - ASRock Instant Flash - ASRock Easy RAID Installer
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD X570
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Zertifizierung
FCC, CE, ErP/EuP ready
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.1
Clear-CMOS-Taste
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.3
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I211-AT
Wake-on-LAN bereit
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Sonstige Funktionen
Gewicht
1500 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3466,4133,4200,4266,4300,4400 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
350 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
8
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
4
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
S/PDIF-Ausgang
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard atx, amd mainboard, amd mainboard socket am4, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.