Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELGC-300-H-AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELGC-300-H-AB LED-Treiber
MEAN WELL ELGC-300-H-AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72492049
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELGC-300-H-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
300 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
58 A
Ausgangsspannung
5.6 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
39.5 mm
Gewicht
1450 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELGC-300-L-DA
ab € 69,12*
Ähnlich
Mean Well
ELGC-300-M-AB
ab € 70,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.