Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe PuraVida Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe PuraVida Chrom, Weiß
Hansgrohe PuraVida Chrom, Weiß
Hansgrohe PuraVida Chrom, Weiß
Hansgrohe PuraVida Chrom, Weiß
Hansgrohe PuraVida Chrom, Weiß
Hansgrohe PuraVida Chrom, Weiß
Hansgrohe PuraVida Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065806
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15074400
EAN/GTIN:
     4011097646732
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 113 mm
- Laminarstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506CL0393
- P-IX 19313/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,98*
€ 392,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,00*
€ 390,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,27*
€ 382,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,36*
€ 368,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.