Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe M42 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe M42 Edelstahl
Hansgrohe M42 Edelstahl
Hansgrohe M42 Edelstahl
Hansgrohe M42 Edelstahl
Hansgrohe M42 Edelstahl
Hansgrohe M42 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065111
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71814800
EAN/GTIN:
     4059625098363
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 150
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- DVGW NW-6506CT0436
- P-IX 7359/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71809000
ab € 80,46*
Ähnlich
Hansgrohe
71808000
ab € 80,47*
Ähnlich
Hansgrohe
71805000
ab € 96,60*
Ähnlich
Hansgrohe
71804000
ab € 104,10*
Ähnlich
Hansgrohe
71814000
ab € 132,98*
Ähnlich
Hansgrohe
71808800
ab € 104,81*
Ähnlich
Hansgrohe
71806800
ab € 125,40*
Ähnlich
Hansgrohe
71806000
ab € 97,05*
Ähnlich
Hansgrohe
71807000
ab € 120,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.