Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metropol Classic Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metropol Classic Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metropol Classic Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metropol Classic Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70057859
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31304000
EAN/GTIN:
     4011097802404
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 115 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 19155/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,61*
€ 621,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,46*
€ 606,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,56*
€ 564,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,60*
€ 530,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 431,23*
€ 513,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.