|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-70012944 Herst.-Nr.: 464015 EAN/GTIN: 4000461087318 |
| |
|
|  |  |
 | DÖRR RUCKSACK OUTDOOR PRO 32 Geräumiger Outdoor-Rucksack in grün mit signalgrünen Netzapplikationen und Reißverschlüssen. Das stabile Tragegestell sorgt für optimale Rückbelüftung und bietet mit dem gepolsterten Gurtsystem beste Trageeigenschaften. Der Rucksack ist dennoch bemerkenswert leicht und bietet eine Vielzahl nützlicher Features. Damit ist der Outdoor Pro 32 ein toller Begleiter für alle Outdoor Aktivitäten.
- Sehr gut gepolsterte Hüftgurte mit Zubehörfach auf beiden Seiten - Längenverstellbare, gepolsterte Schultergurte - Höhen- und breitenverstellbarer Brustgurt mit integrierter Signalpfeife - Durchführung für einen Trinkschlauch - Großes Zubehörnetz mittig für Anoraks usw. - 2 seitliche Zubehörnetze für Trinkflaschen und mehr - Zubehörfach mit Reißverschluss im Oberteil - Zubehörschlaufen z.B. für Karabiner - Zusätzliches Staub- und Regenschutzcover in Signalgelb Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm |  | Tiefe | 180 mm |  | Höhe | 600 mm |  | Gewicht | 1250 g |  | Volumen (l) | 32 l | Merkmale | Produkthauptfarbe | Grün |  | Material | Polyester |  | Stil | Sport |  | Färbung | Monochromatisch |  | Empfohlenes Geschlecht | Unisex |  | Wasserfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Trekking-Rucksack, Wander-Rucksack, Wanderrucksack, Foto-Rucksack, Fotorucksack, Kamera Rucksack, army rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
|  |  |
| |