Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-OM55ND-CEIL Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-OM55ND-CEIL Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Peerless DS-OM55ND-CEIL Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Peerless DS-OM55ND-CEIL Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69445644
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-OM55ND-CEIL
EAN/GTIN:
     735029330066
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die spezielle Deckenhalterung von Peerless-AV für die Samsung OMN-D-Serie ist die ideale Digital-Signage-Montagelösung für Schaufensteranwendungen. Mit dieser speziellen Halterung können Unternehmen eine Plattform für auffällige Inhalte erstellen, die mit Hilfe einer eleganten Befestigungslösung geliefert wird. Diese Halterung verfügt über eine Vielzahl von installationsfreundlichen Funktionen, einschließlich verdeckter Kabelführung für eine professionelle Erscheinung. Dies ist eine unglaublich vielseitige Lösung, die an eine Vielzahl von Einzelhandels- und unternehmerischen Anwendungen angepasst werden kann.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2464 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
793 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
1978 mm
Gewicht
19600 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
45.4 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimum Bildschirmgröße
55 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,71*
€ 658,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,67*
€ 643,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,26*
€ 601,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,45*
€ 591,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,97*
€ 571,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.