Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PP-007 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PP-007 Patch Panel 1U
Microconnect PP-007 Patch Panel 1U
Microconnect PP-007 Patch Panel 1U
Microconnect PP-007 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE4-6845899
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PP-007
EAN/GTIN:
     5704327846178
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
512 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1600 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.