Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PP-004 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PP-004 Patch Panel 1U
Microconnect PP-004 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE4-6845896
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PP-004
EAN/GTIN:
     5704327884521
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
650 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.