Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect VGAHDMI VGA-Kabel 0,15 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect VGAHDMI VGA-Kabel 0,15 m VGA (D-Sub) Schwarz
Microconnect VGAHDMI VGA-Kabel 0,15 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68425941
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     VGAHDMI
EAN/GTIN:
     5706998247926
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
64 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.